Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TradeTuff Eco Solar Solar LED Fluter 36 W, 7,4 V / 2000 lm, PIR, IPX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2544387
Hersteller:
     TradeTuff
Herst.-Nr.:
     Eclipse 36+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Leistung = 36 W
Spannung = 7,4 V
Schutzart = IPX5W
Anzahl der LEDs = 36
Sensor = PIR
Lichtstärke = 2000 lm
Solar Panel = Ja
Serie = Eco Solar
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Spannung:
7,4 V
Schutzart:
IPX5W
Anzahl der LEDs:
36
Sensor:
PIR
Lichtstärke:
2000 lm
Solar Panel:
Ja
Serie:
Eco Solar
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler, 2544387, Beleuchtung, Leuchten, Flutlichtstrahler, TradeTuff, Eclipse36+, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,43*
€ 507,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.