Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TradeTuff, LED-Fluter 3 W, 2,5 V / 200 lm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2544390
Hersteller:
     TradeTuff
Herst.-Nr.:
     Ecoedge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leistung = 3 W
Spannung = 2,5 V
Schutzart = IP68
Anzahl der LEDs = 10
Lichtstärke = 200 lm
Lebensdauer = 72h
Solar Panel = Ja
Lampentyp = LED
Maximale Betriebstemperatur = 75°C
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Spannung:
2,5 V
Schutzart:
IP68
Anzahl der LEDs:
10
Lichtstärke:
200 lm
Lebensdauer:
72h
Solar Panel:
Ja
Lampentyp:
LED
Maximale Betriebstemperatur:
75°C
Weitere Suchbegriffe: Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter ip68, led-baustrahler, anbauleuchte ip 68, 2544390, Beleuchtung, Leuchten, TradeTuff, Ecoedge, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Bulkhead Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.