| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2544612 Herst.-Nr.: 1407029 EAN/GTIN: 4046356787987 |
| |
|
| | |
| Anwendung = Reinigungsvorgang bei 2,5 mm und 1,25 mm Gebinde Typ = Stift Weitere Informationen: | | Anwendung: | Reinigungsvorgang bei 2,5 mm und 1,25 mm | Gebinde Typ: | Stift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2544612, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Phoenix Contact, 1407029, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,34* | € 188,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,48* | € 189,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,25* | € 195,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,63* | € 202,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,91* | € 336,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|