Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Dichtung Signalturmlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700156
EAN/GTIN:
     4046356491471
Suchbegriffe:
2544792
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = 110mm
Zubehörtyp = Montageelement
Zur Verwendung mit = Signalturmlampen
Farbe = Schwarz
Material = Glasfaserverstärkt, Polyamid
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
110mm
Zubehörtyp:
Montageelement
Zur Verwendung mit:
Signalturmlampen
Farbe:
Schwarz
Material:
Glasfaserverstärkt, Polyamid
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,10*
€ 21,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 22,14*
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 22,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 23,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,10*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.