Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics PLL-Taktgenerator HCSL Taktgenerator Spannung HCSL/LVDS, 1-Input TSSOP, 16-Pin Differential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544930
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     557G-03LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2544930
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = HCSL
Logikfunktion = Taktgenerator
Eingangssignal-Typ = Spannung
Logik-Ausgangspegel = HCSL/LVDS
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCSL
Logikfunktion:
Taktgenerator
Eingangssignal-Typ:
Spannung
Logik-Ausgangspegel:
HCSL/LVDS
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.