Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktteiler CMOS Takt-Verteilung TTL CMOS, TTL, 1-Input SOIC, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544980
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT3807ASOGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2544980
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Takt-Verteilung
Eingangssignal-Typ = TTL
Logik-Ausgangspegel = CMOS, TTL
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Takt-Verteilung
Eingangssignal-Typ:
TTL
Logik-Ausgangspegel:
CMOS, TTL
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.