Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch LVTTL 12 Elem./Chip 4 Eing./Chip 4 Ausg./Chip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545009
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3VH251QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
Logikfamilie = LVTTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 12
Anzahl der Eingänge pro Chip = 4
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 4
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
12
Anzahl der Eingänge pro Chip:
4
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
4
Weitere Suchbegriffe: 2545009, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3VH251QG, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,35009*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 0,84897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,05055*
€ 183,32015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,74008*
€ 181,7607
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,86021*
€ 162,86365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,51059*
€ 155,3076
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 115,36016*
€ 137,27859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,72058*
€ 130,56749
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 91,99092*
€ 109,46919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,35009*
€ 97,99661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.