Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Bus Switch LVTTL 12 Elem./Chip 2 x 4:1 4 Eing./Chip 4 Ausg./Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545014
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     QS3VH253QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Schalter
Busschalter
bus schalter
Logikfamilie = LVTTL
Konfiguration = 2 x 4:1
Anzahl der Elemente pro Chip = 12
Anzahl der Eingänge pro Chip = 4
Anzahl der Ausgänge pro Chip = 4
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVTTL
Konfiguration:
2 x 4:1
Anzahl der Elemente pro Chip:
12
Anzahl der Eingänge pro Chip:
4
Anzahl der Ausgänge pro Chip:
4
Weitere Suchbegriffe: 2545014, Halbleiter, Logik ICs, Bus Switches, Renesas Electronics, QS3VH253QG, Semiconductors, Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.