Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Galvanisierter Stahl Montageplatte, 144.4mm x 143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545059
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     10011010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 144.4mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 143mm
Farbe = Unlackiert
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = Aluminium-Standardgehäuse 01.161609
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
144.4mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
143mm
Farbe:
Unlackiert
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
Aluminium-Standardgehäuse 01.161609
Weitere Suchbegriffe: montageplatte rose, chassisplatte, 2545059, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Rose, 10011010, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,21*
€ 22,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 22,82*
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 28,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.