Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Scharnier, für Gehäuse, 2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545125
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     10022001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Scharnier
Länge = 62 x 10mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse, 2 Stück)
Breite = 10mm
Material = Stahl
Farbe = Unlackiert
Weitere Informationen:
Typ:
Scharnier
Länge:
62 x 10mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse, 2 Stück)
Breite:
10mm
Material:
Stahl
Farbe:
Unlackiert
Weitere Suchbegriffe: 2545125, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rose, 10022001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 47,51*
€ 63,58*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,46*
€ 66,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.