Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimya Robustes PLA 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Jeder 3D-Drucker, Grün, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545286
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PL2096TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA, Lebensmittelkontakt, Spielzeugsicherheit
Drucktechnik = FDM
Farbe = Grün
Zur Verwendung mit = Jeder 3D-Drucker
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = Robustes PLA
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA, Lebensmittelkontakt, Spielzeugsicherheit
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Grün
Zur Verwendung mit:
Jeder 3D-Drucker
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
Robustes PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 2,85 mm grün, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 2545286, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Kimya, PL2096TQ, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.