Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimya ABS ESD 3D-Drucker Filament, Schwarz, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545291
Hersteller:
     Kimya
Herst.-Nr.:
     PS1007TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ESD
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Schwarz
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ABS ESD
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ESD
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ABS ESD
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 2545291, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Kimya, PS1007TQ, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.