Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FTR Stiftleiste Gerade, 80-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546255
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTR-140-01-S-D
EAN/GTIN:
     5059041942959
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
Serie = FTR
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Passende Stiftlänge = 5.84mm

Stiftleisten zur Oberflächenmontage - Serie FTR. SMD-Stiftleisten als Steckerstreifen mit 1,27 mm Rastermaß zur Oberflächenmontage auf einer Leiterplatte Ein- oder Zweireihig in 10- oder 40-poliger Ausführung Konzipiert für Platinenverbindungen, kann auf Länge geschnitten werden Nennstrom 1 A Betriebstemperatur -65 bis 105 °C B = 5,84 mm
Weitere Informationen:
Serie:
FTR
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Weitere Suchbegriffe: 2546255, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, FTR14001SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.