Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse, Flanschmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546509
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3F2GSCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Flanschmontage
USB Version = 3.0
Schutzart = IP 67
Serie = USB3F
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Flanschmontage
USB Version:
3.0
Schutzart:
IP 67
Serie:
USB3F
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, 2546509, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USB3F2GSCC, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.