Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546516
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTV22N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchgangsbohrung
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Schutzart = IP68
Serie = USBFTV
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchgangsbohrung
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Schutzart:
IP68
Serie:
USBFTV
Weitere Suchbegriffe: 2546516, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBFTV22N, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.