Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2546523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTV7PE1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kontermutter
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Schutzart = IP68
Serie = USBFTV
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kontermutter
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Schutzart:
IP68
Serie:
USBFTV
Weitere Suchbegriffe: 2546523, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBFTV7PE1N, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 74,66*
€ 99,04*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 159,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RC07NTV15
ab € 17,74*
Zubehör
Amphenol
USBFTV6N
ab € 71,12*
Zubehör
Amphenol
USBFODE
ab € 34,75*
Zubehör
Amphenol
USBF TVC 7 N
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.