Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannzwinge, Gerade Knebelklemme x 16.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Spannzwinge, Gerade Knebelklemme x 16.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-254670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     254670
EAN/GTIN:
     5056070924208
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = Gerade Knebelklemme
Spannweite = 16.9mm

Push-Pull-Kipphebelklemme von RS Pro. Diese Push-Pull-Kipphebelklemme unserer eigenen Marke RS Pro bietet den Vorteil, dass sie flach ist, mit Seiten- oder Endklemmung verwendet wird und sich am besten für Anwendungen mit Höhenbegrenzung eignet. Mit großer Kraftübertragung und minimalem Betätigungsaufwand bietet diese Kniehebelklemme Ihnen maximale Klemmkraft, um Ihnen bei jeder Aufgabe zu helfen. Eigenschaften und Vorteile. Große und schnelle Öffnung Der ergonomische Griff aus Vinyl, der aufgrund der erhöhten Grifffläche leicht zu verwenden ist Griffverriegelungen in Vorwärts- und Rückwärtsstellung Nieten aus Edelstahl Gehäuse- und Verbindungskomponenten sind verzinkt, um Korrosion zu widerstehen Die Klemmen sind selbstsichernd, die bleiben verriegelt und halten der Kraft, die bei der Bearbeitung von Bauteilen entsteht, stand. Wo kann diese Kniehebelklemme verwendet werden?. Diese Push-Pull-Kniehebelklemmen können in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Metallverarbeitung beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren verwendet werden. Es ist auch geeignet, dies in der Holz- und Kunststoffindustrie zum Kleben, Schneiden und Fräsen von Stichen zu verwenden. Was ist die Klemmkraft?. Klemmkraft ist die Kraft, die Sie beim Schließen der Klemme anwenden und zwischen den Armen und der Komponente gemessen wird. Was ist die Handhabungskraft?. Die Handhabungskraft ist die Kraft, die die geschlossenen Arme auf das Werkstück übertragen, ohne dass die Gefahr einer Verformung bei Maschinenkraft besteht. RS PRO. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade Knebelklemme
Spannweite:
16.9mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Horizontal-Spanner, Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner, 254670, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, RS PRO, RS301AM, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
261404
ab € 13,56*
Zubehör
RS Pro
254822
ab € 4,18*
Zubehör
RS Pro
254816
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.