Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Silikon Vibrationsdämpfer, Dämpfer M5 x 42mm / bis 3.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547674
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     E1FH781S01
EAN/GTIN:
     5059045489658
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Montagetyp = Dämpfer
Gewindegröße = M5
Gesamthöhe = 42mm
Statische Belastbarkeit = 3.5kg
Material = Silikon

SEFT 001A, AIR 7304, MIL STD 810 C. Ardamp-Vibrations- und -Stoßdämpfer. Die Ardamp-Serie besteht aus einer Feder und einem Kolben, die in hochviskosen Silikonkautschuk eingebettet sind. Letzterer ist in eine mit dem Gehäuse verbundene Elastomermembran integriert. Diese Dämpfer wurden speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte, Messgeräte, Luftfahrt- und Bedientafeln zu schützen. Verstärkungsfaktor bei Resonanz 2,5 bis 3 max. Natürliche Frequenz 10 bis 25 Hz unter Nennlast
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Dämpfer
Gewindegröße:
M5
Gesamthöhe:
42mm
Statische Belastbarkeit:
3.5kg
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer m5, gummidämpfer, 2547674, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, E1FH781S01, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.