Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Uk Unisex Warnschutzjacke Orange/Marine, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547819
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S209A/O/XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange/Marine
Kleidungsart = Parka
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Mit Kapuze = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange/Marine
Kleidungsart:
Parka
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Mit Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: si jacke, 2547819, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen Uk, S209AOXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.