Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Uk Unisex Warnschutzjacke Orange fluoreszierend, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2547822
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S4279/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = M
Farbe = Orange fluoreszierend
Kleidungsart = Regenjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Mit Kapuze = Ja
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Orange fluoreszierend
Kleidungsart:
Regenjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Mit Kapuze:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 2547822, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen Uk, S4279M, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.