Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatik-Öler Serie AL, 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548036
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ALT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Serie = AL
Füllen unter Druck = Ja
Betriebsdruck max. = 4 bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Weitere Informationen:
Serie:
AL
Füllen unter Druck:
Ja
Betriebsdruck max.:
4 bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Weitere Suchbegriffe: Schmierstofftank, Öltank, druckluftöler, 2548036, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Öler, SMC, ALT10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Lubricators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 68,04*
€ 85,29*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,68*
€ 92,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 109,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.