Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S750Sc SD SD-Karte 32 GB UHS-I Industrieausführung, pSLC (3D TLC) - XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548285
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GSD4A-EBAXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card atp 32 gb
SD-Kartentyp = SD-Karte
Serie = S750Sc
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Serie:
S750Sc
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
pSLC (3D TLC) - XE
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 32gb, 2548285, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GSD4AEBAXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.