Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Edelstahl Transportrolle Ø 50mm x 300mm, Federbelastet Spindel 10mm, 1140N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Interroll Edelstahl Transportrolle Ø 50mm x 300mm, Federbelastet Spindel 10mm, 1140N
Artikel-Nr.:
     108EL-2548728
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17XQNAAKAC - 300
EAN/GTIN:
     5059045867210
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 300mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = Edelstahl
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 310mm
Belastung = 1140N
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max. = 2m/s
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 330mm

50 mm Durchmesser, mittlere Beanspruchung, Edelstahl. Stahlrollen sind biegebeständig und haben hohe Belastbarkeit. Sie sind aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Alle sind mit Wälzlagern ausgestattet. Edelstahlrolle und -welle Polyamidendkappen und Edelstahllager
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
300mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
Edelstahl
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
310mm
Belastung:
1140N
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max.:
2m/s
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamtlänge:
330mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 2548728, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 17XQNAAKAC300, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.