Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Edelstahl Transportrolle Ø 50mm x 350mm, Federbelastet Spindel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548734
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17XQNAAKAC - 350
EAN/GTIN:
     5059045321101
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 350mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = Edelstahl
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 360mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max. = 2m/s
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 380mm

50 mm Durchmesser, mittlere Beanspruchung, Edelstahl. Stahlrollen sind biegebeständig und haben hohe Belastbarkeit. Sie sind aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Alle sind mit Wälzlagern ausgestattet. Edelstahlrolle und -welle Polyamidendkappen und Edelstahllager
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
350mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
Edelstahl
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
360mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max.:
2m/s
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamtlänge:
380mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 2548734, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 17XQNAAKAC350, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.