Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Edelstahl Transportrolle Ø 50mm x 500mm, Federbelastet Spindel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548778
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17XQNAAKAC - 500
EAN/GTIN:
     5059045695370
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Rollenlänge = 500mm
Rollendurchmesser = 50mm
Rohrmaterial = Edelstahl
Spindelgröße = 10mm
Innere Rahmenbreite = 510mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Federbelastet
Spindelmaterial = Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max. = 2m/s
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 530mm

50 mm Durchmesser, mittlere Beanspruchung, Edelstahl. Stahlrollen sind biegebeständig und haben hohe Belastbarkeit. Sie sind aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Alle sind mit Wälzlagern ausgestattet. Edelstahlrolle und -welle Polyamidendkappen und Edelstahllager
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
500mm
Rollendurchmesser:
50mm
Rohrmaterial:
Edelstahl
Spindelgröße:
10mm
Innere Rahmenbreite:
510mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Federbelastet
Spindelmaterial:
Edelstahl
Fördergeschwindigkeit max.:
2m/s
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamtlänge:
530mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, 2548778, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Interroll, 17XQNAAKAC500, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.