Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 33.93mm x 21.29mm T. 25mm / ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 33.93mm x 21.29mm T. 25mm / ±1 %
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 33.93mm x 21.29mm T. 25mm / ±1 %
Artikel-Nr.:
     108EL-2549181
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-4/20S-C
EAN/GTIN:
     5059041888240
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 25mm
Genauigkeit = ±1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

DC-Strommessgerät Murata Power SolutionsDas DC-Amperemeter von Murata Power Solutions ist das weltweit erste schleifenbetriebene digitale Panelmessgerät mit einem großen, gut ablesbaren und leuchtend roten LED-Display. Die gesamte Betriebsleistung wird direkt vom Schleifenstrom selbst abgeleitet, es ist keine externe Stromversorgung erforderlich. Die großen Ziffern von 0,37 Zoll/9,4 mm weisen eine gleichmäßige Intensität über den gesamten Betriebsbereich von 4 mA bis 20 mA auf. Darüber hinaus beträgt der maximale Gesamt-Spannungsabfall in der Schleife nur 5 V. Seine Schalter- und Einstellpotenziometer passen für Hunderte verschiedener Eingangsstrom-/Ausgangsmessungs-Kombinationen. Durch diese Vielseitigkeit entfällt praktisch die Notwendigkeit, teurere, langfristige, werkseitig angepasste ″Specials″ in Anwendungen zu bestellen, in denen mehrere Messgeräte unterschiedlicher Reichweite erforderlich sind. Eine optionale Blendenbaugruppe mit Schraubbefestigungen und einer Gummidichtung vereinfacht die Frontplattenmontage und bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umgebungsstaub und Feuchtigkeit.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete Anzeige-Intensität Der Vollausschlag beträgt 20 mA Die Höhe beträgt 22 mm Hochwertige 20-Drehung-, Span- (Verstärkung) und Nullpunkteinstellung (Versatz) Länge: 24 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. Zuverlässige Eingangs-Schraubklemmenanschlüsse Vibrationsfestes Gehäuse Spannungsabfall beträgt 5 V Die Breite beträgt 35 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
25mm
Genauigkeit:
±1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, amperemeter digital, amperemeter, 2549181, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DMS20PC420SC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 91,50*
€ 6,90*
ab € 69,40*
€ 94,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,74*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.