Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson Kurvenrolle, Wellen-Ø 10mm x 33mm, 5430N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550104
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CFSFU10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550104
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 10mm
Rollenlänge = 33mm
Typ = Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße = 4mm
Statische Traglast = 6890N
Dynamische Traglast = 5430N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
10mm
Rollenlänge:
33mm
Typ:
Miniatur-Kammer-Nachfolger
Bohrungsgröße:
4mm
Statische Traglast:
6890N
Dynamische Traglast:
5430N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.