Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 16V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B41456, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 16V dc, Ø 51.6mm x 80.7mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2550119
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B4100M000
EAN/GTIN:
     5059043376165
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 0.1F
Spannung = 16V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe = 80.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Brummstrom = 14A

Serie B41456. Die Aluminium-Kondensatoren der Serie B41456 von EPCOS zeichnen sich durch eine für Laden/Entladen geeignete Bauweise mit Schraubklemmen aus. Ein zuverlässiger elektrischer Kontakt wird durch die vollständig geschweißte Konstruktion gewährleistet. Diese Aluminium-Kondensatoren bieten ein hohes Brummstromvermögen sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Aluminiumgehäuse mit PVC-Isolierhülse. Befestigung mit Gewindestift, Ringclips oder Klemmen (nicht im Lieferumfang enthalten). Pole mit Schraubklemmenanschlüssen. Lange Lebensdauer. Kompaktes Design. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen:. Die Aluminiumkondensatoren der Serie B41456 eignen sich für Anwendungen wie etwa Schnaltnetzteile für professionelle Anlagen und Industrieelektronik.
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.1F
Spannung:
16V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 (Dia.) x 80.7mm
Höhe:
80.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Brummstrom:
14A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, elektrolytkondensator 0,1f, 2550119, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41456B4100M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.