| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2550604 Herst.-Nr.: 206966-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 13 Zubehörtyp = Kabelklemme Zur Verwendung mit = Serie CPC Farbe = Schwarz Material = Thermoplast Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 13 | Zubehörtyp: | Kabelklemme | Zur Verwendung mit: | Serie CPC | Farbe: | Schwarz | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2550604, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 2069669, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,64* | € 9,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,93* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|