Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Lüftereinschub, Typ Lüftermodul, Oberfläche, 1U, 1 Lüfter, 184m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550723
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Typ = Lüftermodul
Montage = Oberfläche
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 1
Luftdurchsatz = 184m³/h
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftermodul
Montage:
Oberfläche
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
1
Luftdurchsatz:
184m³/h
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, 2550723, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, nVent SCHROFF, 20713242, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.