Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Lüftereinschub, Typ Lüftermodul, Oberfläche, 1U, 1 Lüfter, 162m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550724
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüftermodul
Montage = Oberfläche
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 1
Luftdurchsatz = 162m³/h
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftermodul
Montage:
Oberfläche
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
1
Luftdurchsatz:
162m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, 2550724, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, nVent SCHROFF, 20713243, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.