Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 240V, 12V dc / 3.33A, 2-adrig C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552112
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2552112
EAN/GTIN:
     5059044421482
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 240V
Ausgangsstrom = 3.33A
Temperatur max. = 40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 x 5,5 x 11 mm Hohlstecker
Eingangsanschluss = 2-adrig C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1500mm
Wirkungsgrad = 87.58%
Typ = AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
240V
Ausgangsstrom:
3.33A
Temperatur max.:
40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 x 5,5 x 11 mm Hohlstecker
Eingangsanschluss:
2-adrig C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1500mm
Wirkungsgrad:
87.58%
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2552112, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS836120333WRS25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.