Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 1bar → 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552881
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10M-20-6L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 4 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Geeignete Medien = Luft
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
4 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: 2552881, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS10M206LD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,18*
€ 79,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,19*
€ 87,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.