Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI SMC Leiterplattenbuchse 20-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552970
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     354056 / 354056-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Montagetyp = SMD
Serie = SMC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
SMD
Serie:
SMC
Weitere Suchbegriffe: 2552970, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, ERNI, 354056354056E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,0324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 2,31083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,7016*
€ 929,0349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 711,5024*
€ 846,68786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 696,3124*
€ 828,61176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 678,1516*
€ 807,0004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,0324*
€ 769,96856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.