Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA UC-5100 Industrie-PC 1 Adern, ARM Cortex, 8000 MB 1GHz IP30 für Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553519
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UC-5112-T-LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Prozessor Typ = ARM Cortex
Serie = UC-5100
Kompatibles Betriebssystem = Linux
Bus-Typ = AHB und VPB
Abmessungen = 57 x 136 x 100 mm
Leistungsaufnahme max. = 11W
Speicher auf der Hauptplatine = 8000 MB
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
ARM Cortex
Serie:
UC-5100
Kompatibles Betriebssystem:
Linux
Bus-Typ:
AHB und VPB
Abmessungen:
57 x 136 x 100 mm
Leistungsaufnahme max.:
11W
Speicher auf der Hauptplatine:
8000 MB
Weitere Suchbegriffe: 2553519, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, MOXA, UC5112TLX, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,04*
€ 1.557,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,18*
€ 1.549,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,08*
€ 1.511,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,93*
€ 1.425,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,15*
€ 1.379,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.