Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie 30860 Baugruppenträger, / 84TE, T. 460mm, Grau, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553929
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Serie = 30860
Teileinheiten = 84TE
Tiefe = 460mm
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
30860
Teileinheiten:
84TE
Tiefe:
460mm
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2553929, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 30860514, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.