| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2554008 Herst.-Nr.: PRBBARC200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Befestigungstyp = Ohrstück Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = Crown CE UKCA Serie = BARCELONA Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Befestigungstyp: | Ohrstück | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | Crown CE UKCA | Serie: | BARCELONA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 2554008, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, PRBBARC200, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |