| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2554099 Herst.-Nr.: SLAWPCC2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Nein Brille/Beiliegende brille = Brille Rahmenfarbe = Schwarz Verstellbare Bügel = Nein Scheibenmaterial = Polycarbonat Rahmenmaterial = PC beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Serie = SLAM EN 166 Schutzbrille = F, T Rahmenmarkierung EN166 = F, T Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Nein | Brille/Beiliegende brille: | Brille | Rahmenfarbe: | Schwarz | Verstellbare Bügel: | Nein | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Rahmenmaterial: | PC | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Serie: | SLAM | EN 166 Schutzbrille: | F, T | Rahmenmarkierung EN166: | F, T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2554099, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweiß-Schutzbrillen, Bolle, SLAWPCC2, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Glasses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,36* | € 9,68* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,84* | € 10,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,44* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|