Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handlampe Inspektionslampe, 720 lm 7 W / 3,7 V


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554202
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554202
EAN/GTIN:
     5059044422083
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handleuchte 700lm
handlampe
Lampentyp = Handlampe
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 3,7 V
Leistung = 7 W
Armlänge = 260mm
Länge = 260 mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Handlampe
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
3,7 V
Leistung:
7 W
Armlänge:
260mm
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 2554202, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, RS PRO, RSPROIL32R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,65*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 83,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 110,72*
€ 131,76
pro Box
ab 2 Boxen
€ 110,14*
€ 131,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 106,41*
€ 126,63
pro Box
ab 10 Boxen
€ 95,42*
€ 113,55
pro Box
ab 500 Boxen
€ 83,65*
€ 99,54
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.