Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gard Plasticases Classic Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 229 x 189 x 44mm / Innen 222 x 160 x 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gard Plasticases Classic Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 229 x 189 x 44mm / Innen 222 x 160 x 39mm
Gard Plasticases Classic Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 229 x 189 x 44mm / Innen 222 x 160 x 39mm
Gard Plasticases Classic Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 229 x 189 x 44mm / Innen 222 x 160 x 39mm
Gard Plasticases Classic Polypropylen Transportkoffer Schwarz , Außenmaße 229 x 189 x 44mm / Innen 222 x 160 x 39mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2554723
Hersteller:
     Gard Plasticases
Herst.-Nr.:
     255-4723
EAN/GTIN:
     5059045709473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Wasserdichte Koffer
kunststoff-koffer schwarz
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 222 mm
Serie = Classic
Tiefe Innen = 39mm
Abmessungen Innen = 222 x 160 x 39mm
Höhe Außen = 229 mm
Breite Außen = 189 mm
Äußere Tiefe = 44mm
Abmessungen Außen = 229 x 189 x 44mm
Schaum = Nein
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Farbe = Schwarz
Teiler = Nein
Gewicht = 241g

Gehäuse mit Überlaufgriff. Aus Copolymer-Polypropylen für hohe Beständigkeit gegen Stöße und Chemikalien. Das Material ist auch lebensmittelecht und komplett recyclebar Befestigungsklinken halten mehr als 100000 Betätigungen aus Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
222 mm
Serie:
Classic
Tiefe Innen:
39mm
Abmessungen Innen:
222 x 160 x 39mm
Höhe Außen:
229 mm
Breite Außen:
189 mm
Äußere Tiefe:
44mm
Abmessungen Außen:
229 x 189 x 44mm
Schaum:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Farbe:
Schwarz
Teiler:
Nein
Gewicht:
241g
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, 2554723, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Gard Plasticases, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556777
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.