Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 300mm Nadelspitz, max.Temp +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-255516
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     255516
EAN/GTIN:
     5056070974418
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Nadelspitz
Prüfsonden-Länge = 300mm
Prüfsonden-Durchmesser = 6mm
Temperaturmessung max. = +250 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Steckertyp = Miniaturstecker

RS Pro Typ T und K Einstecksonden. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Oberflächentemperaturfühlern vom Typ K und Typ T. Da diese 2-Meter-Draht-Sonden Typ K und Typ T eine Genauigkeit von ±0,25 % beibehalten können, bieten sie eine fantastische Lösung zur Temperaturmessung. Diese Sonden bestehen aus Edelstahl 316 mit abgedichteter Silikongummispitze für eine wasserdichte Montage. Diese Konstruktion ermöglicht das Eintauchen in Flüssigkeiten und ist schnell ansprechend. Eigenschaften und Vorteile. • Hohe Qualität, robuste Einstecksonden • Das Kugelende des Griffs kann den erforderlichen Druck aufnehmen, um die Spitzen in die verschiedenen festen/halbfesten Materialien zu drücken, um die Unterflächentemperatur zu erhalten • Die 6-mm-Nadelsonde ist für den Einsatz an gefrorenen oder besonders festen Produkten vorgesehen und hält Stößen stand, um den Sensor in das zu messende Objekt zu treiben • lebensmitteltaugliches Edelstahl-Wellenmaterial • Wasserdichte Bauweise für einfache Reinigung oder Sterilisation • 2 m Spiralkabel aus Polyurethan mit angespritztem Stecker. Anwendungen. Temperatursensoren verfügen über einen Sensor, der zur Messung der Temperatur einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde, wie z. B.:. • Computer • Haushaltsgeräte • Kalibrierung und Messtechnik • Industrielle Geräte • Patient. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Nadelspitz
Prüfsonden-Länge:
300mm
Prüfsonden-Durchmesser:
6mm
Temperaturmessung max.:
+250 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: 255516, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KP08, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 24,26*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 29,14*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 2,00*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,27*
Zubehör
RS Pro
7621112
ab € 33,69*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,80*
Zubehör
RS Pro
2905036
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.