Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritring
>
Artikel
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 25.4 x 15.5 x 6.35mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2555173
Hersteller:
Fair-Rite
Herst.-Nr.:
5943001301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 25.4 x 15.5 x 6.35mm
Material = Material 43
Durchmesser = 25.4mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
25.4 x 15.5 x 6.35mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
25.4mm
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Ferrit Ringkern
Weitere Suchbegriffe:
2555173
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Ferrit Ringkern
,
Fair-Rite
,
5943001301
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen