Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 31.75 x 19.05 x 9.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555174
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943001701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 31.75 x 19.05 x 9.5mm
Material = Material 43
Durchmesser = 31.75mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
31.75 x 19.05 x 9.5mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
31.75mm
Weitere Suchbegriffe: 2555174, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943001701, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,41146*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 477 Stück (ab € 0,87298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,82209*
€ 586,45829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,14376*
€ 574,94107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,94182*
€ 540,19077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,79433*
€ 526,92525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,41146*
€ 495,52964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.