Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
RS PRO Thermoelement-Thermometer, Handheld, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-255522
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
255522
EAN/GTIN:
5056112281092
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermoelement
Thermoelemente
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Prüfsonden Typ = T
Genauigkeit max. = ±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 155g
Der mit Schaumstoff ausgelegte Aufbewahrungskoffer bietet zusätzlichen Schutz. RS Pro Thermometerkit - Temperaturmesskit - Typ T. Dieses Kit kann zur Überwachung und Aufzeichnung der Temperaturen von stehendem und fließendem Wasser sowie von Rohren und Behältern verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Heißwassertemperatur über 50 °C und die Kaltwassertemperatur unter 20 °C liegt. Die Tauchsonde sollte bis zu einer Mindesttiefe von 25 mm in das Wasser eingesetzt werden, die Temperatur kann dann im mitgelieferten Buch protokolliert werden. Die Oberflächensonde kann verwendet werden, um die Temperatur von Rohren und Tanks zu messen, die dann im Logbuch aufgezeichnet werden können. Dieses Kit ist ideal für die Prüfung des Wassers auf Legionellen-Bakterium, das für Menschen schädlich ist (Legionnaire's Disease). Dieses Kit kann verwendet werden, um speziell auf Legionellen an Arbeitsplätzen, Wohn- und Privatunterbringungsbetrieben wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Ferien-Campingplätzen und vielen mehr zu prüfen.. Werkzeuge:. Digitales Thermometer MM2000 ;ul> ;li>Messbereich: –200 bis 1372°C ;/li> ;li>Genauigkeit @ 23 °C: ±0,2 °C ±0,15 % des Messwerts ;/li> ;li>Batterie: PP3 ;/li> ;/ul> TM03 Tauchtemperaturfühler ;ul> ;li>Temperaturbereich: –50 bis +400 °C ;/li> ;li>Sondenabmessungen: 100 mm x 3 mm ;/li> ;li>Lieferung mit 2 m Spiralkabel plus Ministecker ;/li> ;/ul> Oberflächen-Temperaturfühler TS04 ;ul> ;li>Temperaturbereich: -50 bis +250 ;/li> ;li>Sondenabmessungen: 110 mm x 8,5 mm ;/li> ;li>Ausgestattet mit 2 m Spiralkabel plus Ministecker ;/li> ;/ul>. Was erhalten Sie?. ;ul> ;li>Thermometer mm2000 mit Batterie und Holster ;/li> ;li>Oberflächensonde Typ T ;/li> ;li>Tauchsonde Typ T ;/li> ;li>Feindraht Typ T ;/li> ;li>Befestigungspads (100 Stück) ;/li> ;li>Bedienungsanleitung ;/li> ;li>Hinweise zu Legionellen ;/li> ;li>Temperaturrekorderbuch ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Tragbare Thermometer eignen sich hervorragend für Mobilität, während Geräte für Frontplattenmontage eine dauerhaftere Lösung sind. Anwendungen für digitale Thermometer ;ul> ;li>Lebensmittelzubereitung und Catering ;/li> ;li>Hygieneprüfung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li>Heizung, Lüftung ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Medizinische Prüfung ;/li> ;li>Allgemeine Temperaturüberwachung ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Was ist die Legionärs-Krankheit? Die Legionärserkrankung ist eine potenziell lebensgefährliche Form von Pneumonie. Die Ursache der Krankheit ist ein Bakterium, das als Legionella pneumophila bezeichnet wird. Die Krankheit wird durch Einatmen kleiner Wassertröpfchen in der Luft, die das Legionellen-Bakterium enthalten, das hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden ist, aufgefangen: Stehendes Wasser z. B. in Teichen und Flüssen oder in Gebäuden mit Kühltürmen, Verdunstungskondensatoren, Klimaanlagen und industriellen Kühlsystemen, Luftbefeuchtern, Kurbädern und Warm- und Kaltwassersystemen.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Prüfsonden Typ:
T
Genauigkeit max.:
±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
155g
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Digital Thermometer
Weitere Suchbegriffe:
rs pro thermoelement typ t
,
thermoelement typ t
,
thermoelement
,
255522
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Digital Thermometer
,
RS PRO
,
LEGIONELLAKIT
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,46*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T
RS Pro
4559922
ab € 1,96*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.474,63*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ T, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686604
ab € 23,95*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ T, L. 5m, max. +105°C
RS Pro
7686608
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen