Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 15.6mm / Außen-Ø 21.5mm, Stärke 2.95mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 15.6mm / Außen-Ø 21.5mm, Stärke 2.95mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555659
EAN/GTIN:
     5059044422809
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 15.6mm
Außendurchmesser = 21.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
15.6mm
Außendurchmesser:
21.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2555659, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R156X295N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,83*
€ 15,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,74*
€ 15,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.