Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 2.84mm / Außen-Ø 8.14mm, Stärke 2.65mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 2.84mm / Außen-Ø 8.14mm, Stärke 2.65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555692
EAN/GTIN:
     5059044423134
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 2.84mm
Außendurchmesser = 8.14mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
2.84mm
Außendurchmesser:
8.14mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2555692, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R284X265N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,97*
€ 8,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,89*
€ 7,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.