Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 2.9mm / Außen-Ø 6.4mm, Stärke 1.75mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 2.9mm / Außen-Ø 6.4mm, Stärke 1.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555695
EAN/GTIN:
     5059044423165
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 2.9mm
Außendurchmesser = 6.4mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
2.9mm
Außendurchmesser:
6.4mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2555695, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R29X175N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.