Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 152mm / Außen-Ø 162mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 152mm / Außen-Ø 162mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555703
EAN/GTIN:
     5059044423240
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 152mm
Außendurchmesser = 162mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
152mm
Außendurchmesser:
162mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555703, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R152X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,99*
€ 8,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,43*
€ 6,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.