Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 160mm / Außen-Ø 170mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 160mm / Außen-Ø 170mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555720
EAN/GTIN:
     5059044423417
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 160mm
Außendurchmesser = 170mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
160mm
Außendurchmesser:
170mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, 2555720, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R160X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,86*
€ 17,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,79*
€ 16,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.