Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 169.5mm / Außen-Ø 186.3mm, Stärke 8.4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 169.5mm / Außen-Ø 186.3mm, Stärke 8.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555740
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555740
EAN/GTIN:
     5059044423615
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 169.5mm
Außendurchmesser = 186.3mm
Stärke = 8.4mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
169.5mm
Außendurchmesser:
186.3mm
Stärke:
8.4mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2555740, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R1695X84N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,75*
€ 18,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,09*
€ 16,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,73*
€ 16,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.